Motion
CD1805R
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, cadre DC1810ATCZ
N° D’ARTICLE MI03933268
N° MFRCD1805R
Prix17,806.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, cadre DC1810ATCZ
N° D’ARTICLE MI03933268
N° MFRCD1805R
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
Votre prix17,806.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    DC1810ATCZ
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    24 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Tension de champ c.c.
    100/200 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.67 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568461648

Aperçu

Description du fabricant
CD1805R 5HP, 1750RPM, CC, 1810ATCZ, DPG