Motion
L-DSG-01-2B2-D12-N-7090

YUKEN
L-DSG-01-2B2-D12-N-7090

Dir. à faible watt Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI03934004
N° MFRL-DSG-01-2B2-D12-N-7090
Prix355.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
L-DSG-01-2B2-D12-N-7090

Dir. à faible watt Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI03934004
N° MFRL-DSG-01-2B2-D12-N-7090
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
Prix355.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Longueur totale
    204.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    10.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    2320 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
LDSG012B2D12 N7090 DIR BASSE TEMPÉRATURE
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D03 - faible puissance 14W\n・Max. pression de service jusqu'à 16MPa (2,320psi)\n-Débit maximal jusqu'à 40L/min (10.6gal/min)