Motion
25A36
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu A, 12 dents
N° D’ARTICLE MI03934384
N° MFR25A36
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu A, 12 dents
N° D’ARTICLE MI03934384
N° MFR25A36
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.7390 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    3.0080 po
  • Diamètre du pas
    2.8690 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039308214
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039308214

Aperçu

Description du fabricant
25A36 3/8 SB