Motion
6305-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03934521
N° MFR6305-C3
Prix23.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03934521
N° MFR6305-C3
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
Prix23.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6305-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6305-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106967316

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6305-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL