Motion
7612-DLG
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0312 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03934531
N° MFR7612-DLG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0312 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03934531
N° MFR7612-DLG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.0312 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7612-DLG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 7612-DLG présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 1.0312 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7612-DLG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590060252

Aperçu

Description du fabricant
7612-DLG