Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.8125 po
- Fente Espacement3.0000 po
Détails
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT205-16
- Numéro CUP du fabricant8865590342426
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de jointJoint R
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral