Motion
LBBR 10-LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 10-LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, longueur totale de 26 mm, capacité de charge de 131.52 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935957
N° MFRLBBR 10-LS
Prix49.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 10-LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, longueur totale de 26 mm, capacité de charge de 131.52 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935957
N° MFRLBBR 10-LS
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
Votre prix49.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    131.52 lbf
  • Capacité de charge
    585 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    1 Joint
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    134.892 lbf
  • CUP_NON
    7333314051424

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 10-LS