Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur28 mm
- Diamètre extérieur21 mm
- Largeur totale28 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre14 mm
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- CUP_NON7333314052049