Motion
LBBR 50-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 50-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 70 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935965
N° MFRLBBR 50-2LS/HV6
Prix443.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 50-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 70 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935965
N° MFRLBBR 50-2LS/HV6
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
Prix443.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • CUP_NON
    7333314051189

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 50-2LS/HV6