Motion
LBBR 6 A/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 6 A/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935968
N° MFRLBBR 6 A/HV6
Prix102.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 6 A/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI03935968
N° MFRLBBR 6 A/HV6
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
Prix102.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBBR
  • CUP_NON
    7333314052186

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 6 A/HV6