Motion
R220-8GS4DBCA105SA

NSK CORP, BEARING DIV
R220-8GS4DBCA105SA

NSK R220-8GS4DBCA105SA, diamètre 220 mm, diamètre extérieur 340 mm, 196 mm W
N° D’ARTICLE MI03936456
N° MFRR220-8GS4DBCA105SA
Prix31,984.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
R220-8GS4DBCA105SA

NSK R220-8GS4DBCA105SA, diamètre 220 mm, diamètre extérieur 340 mm, 196 mm W
N° D’ARTICLE MI03936456
N° MFRR220-8GS4DBCA105SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31,984.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Hauteur totale
    196 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Largeur totale
    98 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176882265
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176882265

Aperçu

Description du fabricant
R220-8GS4DBCA105SA