Motion
WSTU-IP-085MRE

DODGE
WSTU-IP-085MRE

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 85 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03939323
N° MFRWSTU-IP-085MRE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-085MRE

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 85 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03939323
N° MFRWSTU-IP-085MRE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur du boîtier
    3.0600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1600 po
  • Hauteur totale
    7.8100 po
  • Longueur totale
    10.0600 po
  • Fente Espacement  
    6.8100 po
  • Poids
    31.58 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    CP-613
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Mobilgrease XHP222
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTU-IP-085MRE
  • Numéro CUP du fabricant
    782476397432
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Trident s’apprête à s’en
  • Série
    22218
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
074175 WSTU-IP-085MRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon