Motion
E5MR-800-15

GATES RUBBER CO
E5MR-800-15

Courroie à prise électrique 95817160 - 5MR, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 160 dents, matériau en caoutchouc polymère
N° D’ARTICLE MI03940047
N° MFRE5MR-800-15
Prix54.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
E5MR-800-15

Courroie à prise électrique 95817160 - 5MR, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 160 dents, matériau en caoutchouc polymère
N° D’ARTICLE MI03940047
N° MFRE5MR-800-15
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
Prix54.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.16 po / 4 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    800 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur du pas
    31.5 po / 800 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5MR
  • Type de courroie
    5MR
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les ceintures PowerGrip s’adaptent à tous les pas synchrones légers de Gates. Courroies PowerGrip GT de TruMotion : 2MR, 3MR et 5MR. Ceintures PowerGrip TruMotion : 3M et 5M. Ceintures de distribution PowerGrip : MXL, XL et L. Les ceintures PowerGrip TruMotion sont fabriquées sur commande. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour connaître le prix et la disponibilité.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9581-7160
  • Numéro CUP du fabricant
    770075292630
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Température maximale
    +220°F / +104 °C
  • Température minimale
    -40°F / -40 °C
  • Nombre de Dents  
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    E5MR-800
  • CUP_NON
    770075292630

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE E5MR800-15
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le revêtement de dent en nylon sans polymère offre une surface d’usure durable pour une durée de vie prolongée et des niveaux de bruit inférieurs
  • Le corps en caoutchouc polymère blanc offre une construction de fonctionnement plus propre et non marquante