Motion
CRPC-PN24 RMW

SEALMASTER
CRPC-PN24 RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau composite, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03940057
N° MFRCRPC-PN24 RMW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPC-PN24 RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau composite, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03940057
N° MFRCRPC-PN24 RMW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    7.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +150 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-24
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    CRPC-PN
  • CUP_NON
    662461352854

Aperçu

Description du fabricant
CRPC-PN24 RMW BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté