Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale170 mm
- Longueur totale53 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids0.72 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
- Options de bolBol en nylon
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal16 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.8 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageRc