Motion
350N107

Drillco
350N107

Mèche mécanique - Perceuse 7/64 po, longueur de cannelure 1-5/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde de bronze et noir
N° D’ARTICLE MI03941571
N° MFR350N107
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
350N107

Mèche mécanique - Perceuse 7/64 po, longueur de cannelure 1-5/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde de bronze et noir
N° D’ARTICLE MI03941571
N° MFR350N107

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    7/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7N
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    350N
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE NITRO DE 350N107 7/64 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon