Motion
TCL-6-24-F-LH
Ruland TCL-6-24-F-LH - Ruland TCL-6-24-F-LH, 3/8" - 24 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 7/8", largeur 0.343"
N° D’ARTICLE MI03942392
N° MFRTCL-6-24-F-LH
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-6-24-F-LH - Ruland TCL-6-24-F-LH, 3/8" - 24 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 7/8", largeur 0.343"
N° D’ARTICLE MI03942392
N° MFRTCL-6-24-F-LH
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
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.3438 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.3750-24
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE PINCE TCL-6-24-F-LH