Motion
32207 J2Q

SKF
32207 J2Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 23 mm, largeur de coupelle de 19 mm
N° D’ARTICLE MI03943237
N° MFR32207 J2Q
Prix75.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32207 J2Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 23 mm, largeur de coupelle de 19 mm
N° D’ARTICLE MI03943237
N° MFR32207 J2Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    24.25 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577005854
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316577444790

Aperçu

Description du fabricant
32207 REMPLACE 32207 J2/Q