Motion
T2EE  060/Q

SKF
T2EE 060/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de cône de 39 mm, largeur de coupelle de 33 mm
N° D’ARTICLE MI03945205
N° MFRT2EE 060/Q
Prix263.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T2EE 060/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de cône de 39 mm, largeur de coupelle de 33 mm
N° D’ARTICLE MI03945205
N° MFRT2EE 060/Q
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
Prix263.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    4.17 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    T2EE
  • CUP_NON
    7316570912838

Aperçu

Description du fabricant
T2EE 060 REMPLACE T2EE 060/Q