Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage64 mm
- Largeur de la base60 mm
- Longueur du boulon du centre au centre118 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Hauteur totale125 mm
- Longueur totale150 mm
- Largeur totale73.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUG211
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGSHE200
- CUP_NON0808250342693