Motion
TPMV275P4
Transporter® Gobelet d’aspiration magnétisé - 3/8 NPT Montage, Force maximale de 35 lb, Force d’aspiration de 51 lb, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI03949171
N° MFRTPMV275P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transporter® Gobelet d’aspiration magnétisé - 3/8 NPT Montage, Force maximale de 35 lb, Force d’aspiration de 51 lb, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI03949171
N° MFRTPMV275P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force maximale de l’aimant
    35 lb
  • Hauteur totale
    2.480 po
  • Diamètre du tampon
    2.750 po
  • Taille du filetage du port
    1/8 NPT
  • Force d’aspiration
    51 lb
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Matériel
    Uréthane plastique Thermo
  • Type de montage
    3/8 NPT
  • Nombre de poteaux
    4

Aperçu

Description du fabricant
TPMV275P4 COUPE D’ASPIRATEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Puissant préhenseur magnétique combiné à un godet à vide pour une prise puissante
  • Soulever l’acier ou les pièces perforées ainsi que l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Parfait pour les systèmes robotisés, les systèmes de transfert de presse et toutes les applications de tôle
  • Les tampons d’aspiration peuvent être retirés pour une utilisation unique comme aimant de levage standard sur les pièces ferreuses
  • Plus besoin de remplacer les ventouses chaque semaine
  • Pas de chute de pièces en raison de la perte d’air (pour les pièces ferreuses), de l’excès d’huile du laminoir ou du laitier de soudure
  • Température maximale de 176°F (80°C)
  • Toutes les ventouses sont fabriquées en plastique polyuréthane / TPU Thermo.