Motion
3315 ENR/C3

SKF
3315 ENR/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03951370
N° MFR3315 ENR/C3
Prix1,700.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3315 ENR/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03951370
N° MFR3315 ENR/C3
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
Prix1,700.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    68.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.6875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    12.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3315 E NR C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573946182
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    176 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    140 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573946182

Aperçu

Description du fabricant
3315 E NR C3 BRG