Motion
30-VFS2110-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS2110-5DZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03954524
N° MFR30-VFS2110-5DZ-02
Prix95.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS2110-5DZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03954524
N° MFR30-VFS2110-5DZ-02
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
Prix95.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
30-VFS2110-5DZ-02 SOL DE VANNE/PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon