Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids2.5 kg
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
Aperçu
- Lubrificateur modulaire avec réservoir
- Tailles de carrosserie disponibles : 30 à 60
- Type de filetage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variété d’options disponibles