Motion
AR30-03BG-Y
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.3750
N° D’ARTICLE MI03954659
N° MFRAR30-03BG-Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.3750
N° D’ARTICLE MI03954659
N° MFRAR30-03BG-Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support, bouton, manomètre rond avec indicateur de fin de course
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR30-03BG-Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon