Motion
CDRB1BW50-90S-T79

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1BW50-90S-T79

Actionneur rotatif avec corps d’aimant 50 mm, montage de base
N° D’ARTICLE MI03957075
N° MFRCDRB1BW50-90S-T79
Prix323.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1BW50-90S-T79

Actionneur rotatif avec corps d’aimant 50 mm, montage de base
N° D’ARTICLE MI03957075
N° MFRCDRB1BW50-90S-T79
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
Prix323.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50 mm
  • Hauteur totale
    67 mm
  • Longueur totale
    141.5 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Oui
  • Force axiale maximale
    196 N
  • Force radiale maximale
    245 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRB1BW50-90S-T79 ACTIONNEUR, ROTATIF,
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon