Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Details
- Changement automatiqueReed, 24V à 100V CA/CC, horizontal
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCU
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCU
Aperçu
Description du fabricant
CDU25-15D-A90L
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 50mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité