Motion
D-G5NTL
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI03958355
N° MFRD-G5NTL
Prix56.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI03958355
N° MFRD-G5NTL
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
Prix56.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    44.2 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    78 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-G5NTL BANDE NPN UNIE EN LIGNE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Équipé d’une minuterie
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté