Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale84 mm
- Longueur totale1240 mm
- Largeur totale118 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral900 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1M sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Changement automatiqueAucun interrupteur
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de roulement à glissière
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement22 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1M40-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec amortisseur de chute à charge élevée + boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique