Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral6.0000 po
Détails
- Changement automatiqueAvec interrupteur automatique (piston magnétique)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePied
- Options inclusesTige de piston en acier inoxydable
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieNCA1
Aperçu
- Tige de piston en acier inoxydable XC6
- Joints en caoutchouc fluoré XC22
- Grattoir à bobine XC35
- Pièces en acier inoxydable X130US : tige de piston, tirant/écrou, pointeau de vanne à coussin
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
- Courses de 1 à 73 po
- Options de montage 12