Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice20 mm
- Hauteur totale92 mm
- Longueur totale178 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port3/4 BSPT
- Poids0.8 kg
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv260 Av x 10-6m²
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de ports2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde5 W
- Normes respectéesJIS 2210 10K, JIS
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Taille de l’orifice : 7mm à 80mm
- Port : 1/8 à 2 pouces
- Matériau du joint : NBR, FKM