Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids0.61 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Norme de filetageBSPT