Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeBleu
- Couleur du cordonBleu
- Matériau du cordonVinyle
- JetableOui
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Numéro CUP du fabricant10080529110104
- Taux de réduction du bruit Nbre25 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheJaune
- Matériau de la ficheMousse souple
- Forme de la fichePod
- Gamme de produitsE-A-R, Express, bouchons de capsules
- Normes respectéesClasse AL de la CSA
- CUP_NON10080529110104
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les bouchons d’oreille à cordon 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plugs™ sont dotés d’une mousse avancée « sans roulement » à récupération lente et d’une prise de couleur assortie
- Les poignées de style palette permettent un ajustement facile et aident à garder les extrémités des bouchons d’oreilles propres même lorsque vos mains sont sales
- Le coussin réutilisable aide à garder les bouchons d’oreilles propres lorsqu’ils ne sont pas portés
- Poignées de couleurs assorties avec mousse jaune
- Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™
- Classe AL de la CSA
- Taille unique
- Prix par paire, 100 paires par emballage IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.