Motion
SYH 1.3/4 WF/AH

SKF
SYH 1.3/4 WF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03961284
N° MFRSYH 1.3/4 WF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYH 1.3/4 WF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03961284
N° MFRSYH 1.3/4 WF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la base
    1.9 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6600 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    4.1600 po
  • Longueur totale
    7.3600 po
  • Largeur totale
    2.2200 po
  • Poids
    5.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    JAUNE 209-112-2F
  • Série
    SYH
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571681191

Aperçu

Description du fabricant
SYH 1.3/4 WF/AH