Spécifications
Dimensions
- Poids global0.11 lb
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Plage de température de fonctionnement-50 à 60 °C
Aperçu
- Aider au transfert sans contact de la pièce
- Diamètre du corps : (mm) 20, 40, 60, 80, 100
- Force de levage élevée : max. 9.9 lbf (ø100)