Motion
UC210-31

SHUSTER CORP
UC210-31

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03963240
N° MFRUC210-31
Prix106.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC210-31

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03963240
N° MFRUC210-31

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0315 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9949 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5215 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
UC210-31 INSERT, 1-15/16" X 90MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer