Motion
GIKR12-PB
Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03964303
N° MFRGIKR12-PB
Prix164.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03964303
N° MFRGIKR12-PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    32 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12
  • Taille du filetage
    M12

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802526011

Aperçu

Description du fabricant
GIKR12-PB-A