Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC57-15-A

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC57-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC57-15-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 15mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 78.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI03964321
N° MFRMOCC57-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix160.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC57-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC57-15-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 15mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 78.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI03964321
N° MFRMOCC57-15-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1300 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Série
    MOCC
  • CUP_NON
    63452912589

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC57-15-A