Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-5/32 po, 15/16 po, 31/32 po
- Poids0.29 lb
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 7 mm, 8 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Numéro CUP du fabricant662679473624
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces7
- CUP_NON662679991432
- Type d’ensemble de clésPieds-de-biche