Motion
185-2008-002
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 1.14 po3/r
N° D’ARTICLE MI03967127
N° MFR185-2008-002
Prix2,279.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 1.14 po3/r
N° D’ARTICLE MI03967127
N° MFR185-2008-002
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
Prix2,279.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3903 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    10.43 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 (3.248) Dia. X 3.05 (0,120) Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    57 L/min
  • Déplacement
    1.14 po3/r
  • Pression intermittente
    124 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Rpm max.
    183 tr/min
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1600 psi
  • Régime maximum continu
    906 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 185-2008
  • Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon