Spécifications
Dimensions
- Diamètre2-5/8 po
- Hauteur2-1/4 po
- Maintien en livres100 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Fixez les bâches, les câbles, les fils, les balais et plus encore à n’importe quelle surface en acier, y compris les poutres suspendues, les terrasses de plafond, les rainures de plafond suspendu et les solives en métal.
- Ces ensembles d’aimants de coupelle sont rapidement installés et repositionnés.
- Les ensembles d’aimants de coupelle plaqués et à profil bas sont parfaits pour tenir, suspendre, monter et plus encore.
- Remarque : les aimants en céramique sont résistants à la chaleur jusqu'à 300°F (148°C).
- Les rares aimants Earth Cup résistent à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C).
- Aimant de coupelle (base) +/-0.005” sur toutes les dimensions.