Spécifications
Dimensions
- Force maximale de l’aimant6 lb
- Hauteur totale1.370 po
- Diamètre du tampon1.500 po
- Taille du filetage du port10-32
- Force d’aspiration16 lb
- Poids0.17 lb
Détails
- MatérielUréthane plastique Thermo
- Type de montage1/8 NPT
- Nombre de poteaux4
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Puissant préhenseur magnétique combiné à un godet à vide pour une prise puissante
- Soulever l’acier ou les pièces perforées ainsi que l’aluminium et l’acier inoxydable
- Parfait pour les systèmes robotisés, les systèmes de transfert de presse et toutes les applications de tôle
- Les tampons d’aspiration peuvent être retirés pour une utilisation unique comme aimant de levage standard sur les pièces ferreuses
- Plus besoin de remplacer les ventouses chaque semaine
- Pas de chute de pièces en raison de la perte d’air (pour les pièces ferreuses), de l’excès d’huile du laminoir ou du laitier de soudure
- Température maximale de 176°F (80°C)
- Toutes les ventouses sont fabriquées en plastique polyuréthane / TPU Thermo.