Motion
NE3720NP35
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 4.5 lb, 13/64 po de long
N° D’ARTICLE MI03968717
N° MFRNE3720NP35
Prix2.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 4.5 lb, 13/64 po de long
N° D’ARTICLE MI03968717
N° MFRNE3720NP35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Maintien en livres
    4.5 lb
  • Longueur
    13/64 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
NE3720NP35 MATÉRIAU D’AIMANT EN TERRE RARE
  • Aimant extrêmement puissant
  • Idéal pour les applications miniaturisées
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
  • Résistance élevée à la démagnétisation
  • Fini nickelé
  • Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions