Motion
RA100RRB5
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI03969174
N° MFRRA100RRB5
Prix61.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI03969174
N° MFRRA100RRB5
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
Prix61.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    21.44 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    0.8438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Série
    RA-RR
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796235724

Aperçu

Description du fabricant
RA100RRB5 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté