Motion
9050213
Jauge hydraulique - 10 bar, 4 po de diamètre de face, aucune - Chargée par boîte sèche
N° D’ARTICLE MI03972363
N° MFR9050213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 10 bar, 4 po de diamètre de face, aucune - Chargée par boîte sèche
N° D’ARTICLE MI03972363
N° MFR9050213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    83 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    10 bars
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Raccord fileté
    1/4 BSPP

Aperçu

Description du fabricant
232.50 4 10BAR G1/2B L