Motion
TKED 1

SKF
TKED 1

TKED 1
N° D’ARTICLE MI03973111
N° MFRTKED 1
Prix1,687.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKED 1

TKED 1
N° D’ARTICLE MI03973111
N° MFRTKED 1
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
Prix1,687.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Une solution à distance unique permet un fonctionnement à distance des moteurs, ce qui aide à protéger l’utilisateur contre le contact avec les machines en mouvement • Technologie développée par SKF • Aucune formation spéciale requise • Capacité de détecter les décharges électriques sur une base temporelle de 10 secondes, 30 secondes ou infinie • Écran rétroéclairé à DEL permettant une utilisation dans des environnements sombres • IP 55 peut être utilisé dans la plupart des environnements industriels • Fourni de série avec des piles, une antenne de rechange et des instructions sans langue pour une utilisation dans un étui de transport

Aperçu

Description du fabricant
DÉTECTEUR DE DÉCHARGE TKED 1
  • La solution à distance unique permet un fonctionnement à distance des moteurs, ce qui aide à protéger l’utilisateur contre le contact avec les machines en mouvement
  • SKF technologie développée
  • Aucune formation spéciale requise
  • Capable de détecter les décharges électriques sur une base temporelle de 10 secondes, 30 secondes ou infinie
  • L’écran rétroéclairé à DEL permet une utilisation dans des environnements sombres
  • IP 55 peut être utilisé dans la plupart des environnements industriels
  • Fourni de série avec des piles, une antenne de rechange et des instructions sans langue pour une utilisation dans un étui de transport