Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille3
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Type de raccordCoupleur femelle x filetage femelle NPT
- Numéro CUP du fabricant822353077306
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale50 psi
- Type de piècePartie B
- Types de produitsCoupleur femelle en polypropylène partie B x NPT mâle
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077306
- Pression de service50 psi