Motion
FNYBUFB16LS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB16LS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.000 in Shaft Diameter, 2.25 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03996848
N° MFRFNYBUFB16LS
Prix233.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB16LS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.000 in Shaft Diameter, 2.25 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03996848
N° MFRFNYBUFB16LS
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
Votre prix233.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.810 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Bride
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner FB
  • CUP_NON
    662486108672

Aperçu

Description du fabricant
FNYBUFB16LS PIL NOIR