Motion
RFBA 200

SEALMASTER
RFBA 200

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04002023
N° MFRRFBA 200
Prix2,175.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 200

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04002023
N° MFRRFBA 200
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
Votre prix2,175.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    5.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Profondeur globale
    3-5/8 po
  • Global Hauteur  
    3.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFBA 200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483298
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCI-115
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RFBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288483298

Aperçu

Description du fabricant
RFBA 200
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

You May Also Like

Les clients ont également acheté