Motion
55X100X13  CRSH13 R

CR SEALS (SKF)
55X100X13 CRSH13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04002168
N° MFR55X100X13 CRSH13 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
55X100X13 CRSH13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04002168
N° MFR55X100X13 CRSH13 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400550;400551;400554;400555
  • Manchons d’usure compatibles
    99215;99863
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH13
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579051842
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
55X100X13 CRSH13 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon